MM EOB12R2.0R75A21-4T08 IC908 Vyměnitelné hlavice z tvrdokovu ve tvaru oválu pro 3D profilování na 5 ti osých strojích

Artiklové číslo: 3363180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3363180
EAN / GTIN 7291075431667
Číslo výrobce 3363180
L-číslo L24060 369

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr břitové destičky na straně stroje (DCONMS) 12 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr břitu (DC) 3,54 mm, max. délka břitu (APMX) 21,3 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 34,95 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Prumer rezu (DC) 3.54 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 27 mm
  • fz(max) 0.1 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 34.95 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 24 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 78 Stupne