PICCO R 010.3015-20N IC908 Řezné destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny s plným poloměrem pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 3360976
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360976
EAN / GTIN 7291075407464
Číslo výrobce 3360976
L-číslo L24030 300

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 7,05 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 5,9 mm, funkční délka (LF) 41 mm, efektivní délka (LU) 19 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.05 mm
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 5.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 41 mm
  • Použitelná délka (LU) 19 mm