PICCO R020.0400-30N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 3360960
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360960
EAN / GTIN 7291075406078
Číslo výrobce 3360960
L-číslo L24030 860

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 6 mm, funkční délka (LF) 51 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 29 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 6 mm
  • Funkcní délka (LF) 51 mm