PICCO R 010.1608-10N IC908 Řezné destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny s plným poloměrem pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 3360877
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360877
EAN / GTIN 7291075407402
Číslo výrobce 3360877
L-číslo L24030 703

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7,05 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 5,9 mm, funkční délka (LF) 32 mm, efektivní délka (LU) 9 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.05 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 5.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 32 mm
  • Použitelná délka (LU) 9 mm