• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Tričko s límečkem do V černá XS

Artiklové číslo: 336010299900XS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Podíl tkaniny, Bavlna 95 %
Podíl tkaniny, Elastan 5 %
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Složení tkaniny Bavlna; Elastan
Hustota tkaniny 160 g/m2
Druh produktu Tričko
Mezinárodní velikost XS
Střih Úzce přiléhavé
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Krátké rukávy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 336010299900XS
EAN / GTIN 7330509602577
Číslo výrobce 336010299900XS
L-číslo L00980 435
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
95 % bavlna, 5 % elastan, jednoduchý žerzej, 160 g/m²

Detaily
Výstřih do V
Zesílený ramenní šev, Zesílený šev u krku

Funkčnost
Slim fit

Popis:

  • Chladivé, pohodlné a pružné tričko s elastickým materiálem
  • Vhodný spodní díl například pod flanelovou košili
  • V-výstřih