{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0480 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky DS | 48 mm | |
| Délka stopky LS | 55,5 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Upínací průměr max. D1 | 22 mm | |
| Nepodepřená délka A | 14 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 68 mm | |
| Nástroj délka upínání min. L3 min | 12 mm | |
| Nástroj délka upínání max. L3 | 42 mm | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Minimální velikost závitníku D1 | M14 | |
| Maximální velikost závitníku D1 | M33 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Rychlovýměnné upínače | |
| Celková délka L | 67,5 mm | |
| Celková výška H1 | 68 mm | |
| Celková šířka B1 | 68 mm | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Hmotnost | 0,8 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 335440 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197335944 | |
| Číslo výrobce | 335440 22 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |