Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky, M14 – 33, Stopka závitníku ⌀: 12mm

Artiklové číslo: 335440 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka závitníku ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0480 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 48 mm
Délka stopky LS 55,5 mm
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Upínací průměr max. D1 12 mm
Nepodepřená délka A 14 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 68 mm
Nástroj délka upínání min. L3 min 10,5 mm
Nástroj délka upínání max. L3 24 mm
Vhodné pro řezání závitů ano
Minimální velikost závitníku D1 M14
Maximální velikost závitníku D1 M33
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Rychlovýměnné upínače
Celková délka L 66 mm
Celková výška H1 68 mm
Celková šířka B1 68 mm
Norma DIN 6499
Hmotnost 0,8 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 335440 12
EAN / GTIN 4045197335692
Číslo výrobce 335440 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rychlovýměnné vložky bez bezpečnostní kluzné spojky.

Použití:

Pro závitořezné hlavy s vypínáním, č.  335340.

Poznámka:

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (Rm 600 − 800 N/mm2) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.