H3P 229-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Artiklové číslo: 3353141
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3353141
EAN / GTIN 7291075395334
Číslo výrobce 3353141
L-číslo L24050 1193

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 22,9 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 22, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka nástroje (LPR) 12,63 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 22.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.93 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.69 mm
  • Délka upínace (LPR) 12.63 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny