H3P 202-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Artiklové číslo: 3353040
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3353040
EAN / GTIN 7291075395129
Číslo výrobce 3353040
L-číslo L24050 1942

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr řezu (DC) 20,2 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 20, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka hřebene (LPR) 11,24 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 20.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.92 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.32 mm
  • Délka upínace (LPR) 11.24 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny