08IR 24 UN IC908 IC908 Oboustranné břity pro vnitřní obrábění amerických závitů s plným profilem UN (UN, UNC, UNF, UNEF)

Artiklové číslo: 3348247
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3348247
EAN / GTIN 7291075444322
Číslo výrobce 3348247

Popis

Popis:

Vroubkované otočné břity, průměr vnitřního kruhu (IC) 5 mm, délka břitu (INSL) 8,24 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,08 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 5 mm
  • Délka řezného nástroje (INSL): 8,24 mm
  • Rozestup profilů ey (PDY): 0,6 mm
  • Typ závitu (THFT): UN60
  • Závity na palec (TPI): 24