{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závitořezný rozsah | M3 − M12 | |
Upnutí | PSC 63 | |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | |
Délkové vyrovnání tlak | 7,5 mm | |
Délkové vyrovnání tah | 7,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 41 mm | |
Vnitřní ⌀ D1 | 19 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 73 mm | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo | 334660 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197546821 |