SD FM-S-A-L130-W40-SP19 Výměnné čelní frézovací hlavice z tvrdokovu

Artiklové číslo: 3344134
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3344134
EAN / GTIN 7291075390681
Číslo výrobce 3344134
L-číslo L24070 103

Popis

Popis:

Adaptéry pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 14 mm, průměr adaptéru, strana stroje (DCONMS) 40 mm, velikost závitu adaptéru, strana obrobku (THSZWS) M6x0,5, funkční délka (LF) 98,5 mm, celková délka (OAL) 138,5 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 14 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M6x0.5
  • Funkcní délka (LF) 98.5 mm
  • Celková délka (OAL) 138.5 mm