E90SO D10-2-C10-04-C Stopkové frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky pro frézování s ramenem a rychloposuvem

Artiklové číslo: 3340319
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3340319
EAN / GTIN 7291075393019
Číslo výrobce 3340319
L-číslo L23980 2555

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 3,5 mm, Celková délka (OAL) 70 mm, Přímá zásuvka, Kulatá, Přímá délka (LU) 18 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 6 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 18 mm