TAG N3J IC1030 Jednostranné řezné destičky pro frézování drážek a upichování měkkých materiálů obrobků

Artiklové číslo: 3337140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3337140
EAN / GTIN 7291075213607
Číslo výrobce 3337140
L-číslo L23930 96

Popis

Popis:

Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, šířka řezu (CW) 3,05 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 3.05 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 5 Stupne
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev