FFX4 ED1.00-4-2.0W1.00-04 Stopkové frézy pro rychloposuv nesoucí oboustranné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3336698
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ4FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3336698
EAN / GTIN 7291075393217
Číslo výrobce 3336698
L-číslo L23980 3034

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,031″, Celková délka (OAL) 4-1/2″, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.709″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1″
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.031″
  • Funkcní délka (LF): 3.359″
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.8 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne

Ze stejné série "LOGIQ4FEED" Zobrazit všechny