Upínací zařízení, Vhodné pro typ: M3-12

Artiklové číslo: 333630 M3-12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro rozsah upnutí M3-12
Závit upínacích šroubů M8×1
Délka upínacích čelistí 15 mm
Šířka upínacích čelistí 12 mm
Druh produktu Upínací zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 333630 M3-12
EAN / GTIN 4045197312730
Číslo výrobce 31-4-0054

Popis

Provedení:

Upínací zařízení pro čtyřhran závitníku.

Vhodné pro:

Závitořezné zařízení Edalmatic č. 333500.

Rozsah dodávky:

1 upínací šroub, 1 levá a 1 pravá upínací čelist.