H3P 135-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Artiklové číslo: 3335740
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3335740
EAN / GTIN 7291075394320
Číslo výrobce 3335740
L-číslo L24050 1954

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 13,5 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 13, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka břitu (LPR) 7,58 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 13.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.67 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 7.58 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny