PENTA 24N400PF200 IC30N Pětibřité břitové destičky s plným poloměrem s pozitivním úhlem sklonu pro upichování a přesné zapichování a upichování

Artiklové číslo: 3334961
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3334961
EAN / GTIN 7291075386196
Číslo výrobce 3334961
L-číslo L24080 310

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 6,2 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, průměr vepsaného kruhu (IC) 24 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PF
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 24 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 6 Stupne

Vhodné produkty

Držáky nástrojů