PENTA 24N100PF050 IC30N Pětibřité břitové destičky s plným poloměrem s pozitivním úhlem sklonu pro upichování a přesné zapichování a upichování

Artiklové číslo: 3334955
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3334955
EAN / GTIN 7291075386141
Číslo výrobce 3334955
L-číslo L24080 47

Popis

Popis:

Řezné destičky pro obrábění/soustružení, max. hloubka řezu (CDX) 4,5 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 24 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PF
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 24 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 6 Stupne

Vhodné produkty

Držáky nástrojů