SCIL 22-MTL003 IC07 Řezné destičky s částečným profilem 60°

Artiklové číslo: 3333944
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333944
EAN / GTIN 7291075326864
Číslo výrobce 3333944
L-číslo L23940 2076

Popis

Popis:

Závitové destičky, tloušťka řezné destičky (S) 7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.03 mm
  • Délka rezné hrany (L) 22 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 0.9 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.3 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 83 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 28 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů