SCIL 22-100N-00 IC1007 Břitové destičky pro zapichování a upichování.

Artiklové číslo: 3333922
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333922
EAN / GTIN 7291075315530
Číslo výrobce 3333922
L-číslo L23940 1969

Popis

Popis:

Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0 mm, max. hloubka řezu (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, délka břitové destičky (INSL) 22 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.05 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů