AV-D32-10D-C Antivibrační vyvrtávací tyče s průchozí chladicí kapalinou pro vyměnitelné soustružnické hlavy

Artiklové číslo: 3331844
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3331844
EAN / GTIN 7291075365184
Číslo výrobce 3331844
L-číslo L23990 441

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, celková délka (OAL) 419 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 419 mm