CNMG 120404-F3M IC830 Oboustranná kosočtvercová 80° vyměnitelná břitová destička pro dokončování nerezové oceli

Artiklové číslo: 3328767
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3328767
EAN / GTIN 7291075336351
Číslo výrobce 3328767
L-číslo L23950 206

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek F3M, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F3M
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů