• Vážení zákazníci, z důvodu údržbových prací nebude e‑shop v úterý 26. května od 20:00 do 21:00 dočasně dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

THMPR 25-D45-JHP Držák nástrojů s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro adaptéry TANG-GRIP s 5 břitovými destičkami

Artiklové číslo: 3326902
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3326902
EAN / GTIN 7291075389739
Číslo výrobce 3326902
L-číslo L23920 1357

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 62.86 mm
  • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 13 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 45 mm