AVC-D40-GAIR-5 Výměnné hlavice AVC pro vnitřní soustružení a řezání závitů

Artiklové číslo: 3325008
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3325008
EAN / GTIN 7291075432442
Číslo výrobce 3325008
L-číslo L23920 2725

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro frézování/soustružení, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 40 mm, šířka řezu max. (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 4,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 7 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 28 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 49 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny