06IR 28 UN IC228 IC228 Oboustranné břity pro vnitřní obrábění amerických závitů s plným profilem UN (UN, UNC, UNF, UNEF)

Artiklové číslo: 3321774
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3321774
EAN / GTIN 7291075444308
Číslo výrobce 3321774

Popis

Popis:

Vroubkované otočné břity, průměr vnitřního kruhu (IC) 4 mm, délka břitu (INSL) 6,88 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,07 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 4 mm
  • Délka řezného nástroje (INSL): 6,88 mm
  • Rozestup profilů ey (PDY): 0,6 mm
  • Typ závitu (THFT): UN60
  • Závity na palec (TPI): 28