ER11 SPR 5.0-5.5 Kleština DIN 6499 ER

Artiklové číslo: 3319399
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3319399
EAN / GTIN 7291075133547
Číslo výrobce 3319399
L-číslo L24120 1835

Popis

Popis:

ER kleštiny, průměr upnutí, max. na straně obrobku (DCONXWS) 5,5 mm, průměr upnutí, min. na straně obrobku (DCONNWS) 5 mm, velikost stopky (SS) ER11

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 5.5 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 5 mm
  • Velikost stopky (SS) ER11