BLR D500-QCS IC808 Oboustranné břitové destičky pro kulové frézy

Artiklové číslo: 3315921
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3315921
EAN / GTIN 7291075424256
Číslo výrobce 3315921
L-číslo L23970 449

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 40,9 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7,4 mm, šířka břitové destičky (W1) 17,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 25 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Velikost britové desticky(INSL) 40.9 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.4 mm
  • Šírka vložky (W1) 17.8 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2