• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

FFQ4 SOMT 090412HP IC882 Čtvercové jednostranně vyměnitelné břitové destičky se 4 řeznými hranami pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3315782
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Série MILL4FEED
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3315782
EAN / GTIN 7291075386462
Číslo výrobce 3315782
L-číslo L23970 24

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1 mm, délka břitové destičky (INSL) 8,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.8 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.4 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.4 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4