FRMT D028A040-04-16-12 Čelní frézy pro produktivní obrábění 3D povrchů (lopatky turbín)

Artiklové číslo: 3315134
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ROUNDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3315134
EAN / GTIN 7291075431476
Číslo výrobce 3315134
L-číslo L23980 738

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 38 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 28 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 38 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RP .X 1204M0 .
  • Celková délka (OAL) 40 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ROUNDMILL" Zobrazit všechny