Dřevěný jednoduchý žebřík bez příčky 14 stupňů

Artiklové číslo: 33114
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Počet příčných traverz 0
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,42 m
Počet vodicích dílů 1
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 14
Výška příčle 0,04 m
Šířka příčle 0,42 m
Hloubka příčle 0,021 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Spojení vzpěry a příčlí spojeno čepy
Výškově nastavitelné ne
Pracovní výška cca 5,3 m
Lze zavěsit ne
Skládací ne
Traverzy ano
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 4,16 m
Druh produktu Příložné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 33114
EAN / GTIN 4031405331143
Číslo výrobce 033114
L-číslo L90110 516
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Dřevěný příčkový žebřík
  • Tyče vyrobené z borovice s prsty nebo nepoznané borovice Caroline-Pine, příčle z popela
  • Kuželové spojení příčle/nosníku, což vede k hladkému povrchu nosníku
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Upozornění: Žebříky nad 3,0 m lze používat pouze bez příčné kolejnice, pokud jsou používány výhradně pro jejich zamýšlený účel (např. trvale instalované, zaháknuté, upevněné pásem)

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 5300 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 27 mm
  • Výška sloupce: 70 mm
  • Délka vodiče: 4160 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Dřevo
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 14 příček
  • Výška schůdku/příčku: 40 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 21 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano