SC 32T16A Redukční pouzdra pro tyče používané v držácích s výměnným připojením

Artiklové číslo: 3309929
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3309929
EAN / GTIN 7291075422801
Číslo výrobce 3309929
L-číslo L24120 2115

Popis

Popis:

Mezipouzdra, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, celková délka (OAL) 62 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 62 mm