SOF45 D063-05-22-R18 Čelní 45° frézy, nesoucí čtvercové nebo osmihranné oboustranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16

Artiklové číslo: 3309290
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3309290
EAN / GTIN 7291075359732
Číslo výrobce 3309290
L-číslo L23980 1161

Popis

Popis:

Čelní a rohové frézy s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet frézovacích těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 52 mm, celková délka (OAL) 48,5 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONMU 0706
  • Celková délka (OAL) 48.5 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 800 LINE" Zobrazit všechny