PCLCL 1616X-09S-JHP-MC Držák nástrojů pro pozitivní, kosočtvercové 80° břitové destičky pro použití na soustružnických automatech

Artiklové číslo: 3308029
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3308029
EAN / GTIN 7291075365368
Číslo výrobce 3308029
L-číslo L23990 674

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 71 mm, délka hlavy (LH) 23 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 71 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 23 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CC 09T3
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky