• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami, Top 65, Upínací ⌀ (odstupňování po 0,5 mm): 47mm

Artiklové číslo: 329974 47
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ (odstupňování po 0,5 mm) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 47 mm
Upínač Top 65
Upínací průměr D1 47 mm
Délka upínacích kleštin L 49 mm
Tvrdost podle Rockwella 60
Provedení upínací plochy Podélné drážky; Příčné drážky
Upínací profil Kulatá
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Upinaci hlava
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 329974 47
EAN / GTIN 2050001928030
Číslo výrobce TOP65R47,0
Výrobce/odpovědná osoba Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Popis

Provedení:

Upínací hlavy, kulatý profil, 0,5 mm vzestupný. Při objednání uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutí.
S příčnými a podélnými žlábky pro surový materiál.

Výhoda:

  • O 25% vyšší přídržná síla než upínací hlava RD.
  • Žádný radiální posun mezi upínací hlavou a upínačem upínacího prostředku, z toho důvodu necitlivé na znečištění.
  • Jedinečná tuhost a velkoplošné uložení upínacích segmentů.

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Doporučení:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Poznámka:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary na poptávku!