{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr stopky DS | 46,5 mm | |
| Upínač | Top 65 | |
| Upínací průměr D1 | 46,5 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 49 mm | |
| Tvrdost podle Rockwella | 60 | |
| Provedení upínací plochy | Podélné drážky; Příčné drážky | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Upinaci hlava | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 329974 46,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001928023 | |
| Číslo výrobce | TOP65R46,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |