Podpora Ø40

Artiklové číslo: 3285669
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Průměr 40 mm
Druh produktu Orovnávací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3285669
EAN / GTIN 4046459174424
Číslo výrobce 3285669
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Dodává se s KL-0033-300 E.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 58 mm
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Závit: M10
  • Vnější Ø: 40 mm