{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Mitnehmerscheibe CoAE, mit HM-Platten | |
| Průměr hlavy D | 80 mm | |
| Délka hlavy L1 | 24 mm | |
| Průměr upínacího obvodu D1 | 80 mm | |
| Pracovní rozsah min. Amin | 81 mm | |
| Pracovní rozsah max. Amax | 160 mm | |
| Odpovídající průměry středicích hrotů D1 | 16 mm | |
| Směr při použití | Vpravo | |
| Použití | Frézování; Soustružení | |
| Hmotnost | 0,588 kg | |
| Druh produktu | Podložka unašeče |
| Katalogové číslo | 327641 81-160 | |
| Číslo výrobce | 1341641 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |