• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Disk unašeče levý, ⌀ pracovního rozsahu: 33-64mm

Artiklové číslo: 327610 33-64

Vyberte variantu a množství

⌀ pracovního rozsahu (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 30 mm
Průměr hlavy D 43 mm
Průměr upínacího obvodu D1 32 mm
Pracovní rozsah min. Amin 33 mm
Pracovní rozsah max. Amax 64 mm
Odpovídající průměry středicích hrotů D1 16 mm
Směr při použití Vlevo
Použití Soustružení
Druh produktu Podložka unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327610 33-64
Číslo výrobce 088087
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Unášecí kotouče s přímým ozubením.

Použití:

Pro rozšíření náhradního resp. pracovního rozsahu sad č. 327450; 327460 a pro základní tělesa č. 327520; 327540.