Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Disk unašeče levý, ⌀ pracovního rozsahu: 17-32mm

Artiklové číslo: 327610 17-32

Vyberte variantu a množství

⌀ pracovního rozsahu (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 33 mm
Průměr hlavy D 43 mm
Průměr upínacího obvodu D1 16 mm
Pracovní rozsah min. Amin 17 mm
Pracovní rozsah max. Amax 32 mm
Odpovídající průměry středicích hrotů D1 10 mm
Směr při použití Vlevo
Použití Soustružení
Druh produktu Podložka unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327610 17-32
Číslo výrobce 088084
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Unášecí kotouče s přímým ozubením.

Použití:

Pro rozšíření náhradního resp. pracovního rozsahu sad č. 327450; 327460 a pro základní tělesa č. 327520; 327540.