• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Profesionální sada označovacích šablon (písmena) se zásuvným mechanismem, výška písma 70 mm

Artiklové číslo: 327-070-B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327-070-B
EAN / GTIN 4027474006204
Číslo výrobce 327-070-B
L-číslo L80010 2541
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Profesionální sada označovacích šablon s písmeny se zásuvným mechanismem z řady 327 se používá k označování přepravních beden, dřevěných beden, parkovišť apod. pomocí označovacích barev a označovacích válečků v obchodě, průmyslu a dílnách. Sada má standardizovaný typ písma podle normy DIN 1451 a je opakovaně použitelná. Inovativní zásuvný systém umožňuje snadno propojit několik značek dohromady.
  • Vyrobeno z vysoce odolného a pružného speciálního plechu
  • Značkové šablony jsou až do velikosti 100 mm ve spodní části ohnuté, takže je lze snadno a bez barevného rozmazání zvednout.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 72 mm
  • Celková šířka [palce]: 2 13/16
  • Obor: Užitková vozidla, technický obchod, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 90 mm
  • Celková délka [palec]: 3 9/16
  • Výška znaku [mm]: 70 mm
  • Tloušťka plechu [mm]: 0,15 mm
  • Symbol: Velké písmeno

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku