• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

razník ⌀ 80 mm

Artiklové číslo: 326-080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Pro materiál plast
Pro průměry otvorů 80 mm
Druh produktu Vysekávače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 326-080
EAN / GTIN 4027474626204
Číslo výrobce 326-080
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Žehličky Henkelloche se používají k děrování otvorů nebo výrobě těsnění a těsnicích kroužků z pryže, kůže, plsti, plastu, korku a různých materiálů. Krátký dutý válec je na spodní hraně ostře seříznutý. Kuželovitá děrovací hlava je připevněna ke dvěma podpěrám. Tím vznikne na obou stranách prohlubeň. Díky mimořádně silné konstrukci žehličky Henkelloche lze zpracovávat širokou škálu materiálů.
  • Mimořádně ostré čepele pro individuální zpracování široké škály materiálů.
  • Rovnoměrné rozložení síly na dutý válec díky rázovému efektu

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 130 mm
  • Celková šířka [palce]: 5 1/8
  • Obor: Pohonná technika, užitková vozidla, technický obchod, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 340 mm
  • Celková délka [palec]: 13 3/8
  • Průměr otvoru [mm]: 80
  • Průměr otvoru [palec]: 3 1/8
  • Obráběný materiál: Látka