Troqueladora redonda ⌀ 80 mm

N.º do artigo: 326-080
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Para material plástico
Para diâmetro do furo 80 mm
Tipo de produto saca-bocados com alça

Identificação e classificação

Número do artigo 326-080
EAN/GTIN 4027474626204
Número do fabricante 326-080
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Los punzones de agujero se utilizan para perforar o fabricar juntas y anillos de junta de goma, cuero, fieltro, plástico, corcho y diversos tejidos. El cilindro hueco corto está afilado en el borde inferior. La cabeza de punzonado cónica está fijada a dos soportes. Esto crea una abertura en ambos lados. Gracias a la ejecución especialmente robusta de los punzones de agujero, se pueden trabajar materiales de lo más diversos.
  • Cuchillas extra afiladas para el procesamiento individual de diversos materiales
  • Distribución uniforme de la fuerza sobre el cilindro hueco mediante impacto.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 130 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 5 1/8
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 340 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 13 3/8
  • Diámetro del orificio [mm]: 80
  • Diámetro del orificio [pulgadas]: 3 1/8
  • Material a mecanizar: Tela
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)