razník ⌀ 70 mm

Artiklové číslo: 326-070
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Pro materiál plast
Pro průměry otvorů 70 mm
Druh produktu Vysekávače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 326-070
EAN / GTIN 4027474626044
Číslo výrobce 326-070
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Žehličky Henkelloche se používají k děrování otvorů nebo výrobě těsnění a těsnicích kroužků z pryže, kůže, plsti, plastu, korku a různých materiálů. Krátký dutý válec je na spodní hraně ostře seříznutý. Kuželovitá děrovací hlava je připevněna ke dvěma podpěrám. Tím vznikne na obou stranách prohlubeň. Díky mimořádně silné konstrukci žehličky Henkelloche lze zpracovávat širokou škálu materiálů.
  • Mimořádně ostré čepele pro individuální zpracování široké škály materiálů.
  • Rovnoměrné rozložení síly na dutý válec díky rázovému efektu

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 110 mm
  • Celková šířka [palce]: 4 5/16
  • Obor: Pohonná technika, užitková vozidla, technický obchod, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 250 mm
  • Celková délka [palec]: 9 13/16
  • Průměr otvoru [mm]: 70
  • Průměr otvoru [palec]: 2 3/4
  • Obráběný materiál: Látka