Digitální Třmenový mikrometr s výměnnými kuličkovými měřicími body IP65 palce/metrické, 0-1″

Artiklové číslo: 324-351-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Ochranná třída IP: IP 65
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 65
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 324-351-30
EAN / GTIN 4946368695723
Číslo výrobce 324-351-30
L-číslo L40010 12622

Popis

Popis:

Měřicí šroub Digimatic s výměnnými kuličkovými měřicími body se používá k měření rozteče kruhu nebo nepřímé tloušťky zubu ozubených kol. Různé vyměnitelné vložky pro měření koulí z oceli nebo tvrdokov (volitelné příslušenství). Měření modulů mezi 0.5 - 5,25mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 1
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: 0,0002″
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího etalonu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie bez vyměnitelných měřicích vložek.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku