Pevný TK středicí hrot 60° s odtlačovacím závitem, Největší ⌀ / Morse kužel: 18/2

Artiklové číslo: 323210 18/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Největší ⌀ / Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel 2
Délka hlavy L 48 mm
Vnější ⌀ D 18 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,001 mm
Závit M M22×1,5
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 323210 18/2
EAN / GTIN 4045197882615
Číslo výrobce 323210 18/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Vysoce precizní TK hrot. Tvarová TK konstrukce pro optimální stabilitu a bezpečnost proti zlomu, díky tomu nejsou potřebná dodatečná bezpečnostní zařízení.
  • Úhel hrotu 60 °.
  • Vysoká kvalita povrchu na stopce pro optimální usazení.
  • Kompletní nástroj kalený a broušený.
  • S tvrdokovovými hroty pro použití s vysokým opotřebením.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

K obrábění broušením vysoce přesných konstrukčních dílů.

Zvláštní příslušenství:

Odtlačovací matice č. 323230.

Poznámka:

Odtlačovací matici objednejte samostatně. Geometrické rozměry vyrobené podle DIN 806 E.