{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr hlavy D | 24,1 mm | |
| Provedení středicího hrotu | pevný | |
| Úhel špičky α | 60 stupeň | |
| Tupý kužel na čelní straně | ne | |
| Délka hlavy L1 | 57 mm | |
| Upínač na straně stroje | MK3 | |
| S odtlačovacím závitem | ano | |
| Včetně odtlačovací matice | ne | |
| Závit M | M27×1,5 | |
| S hrotem z karbidu | ano | |
| S absorpcí nárazů | ne | |
| Chyba maximální soustřednosti | 0,001 mm | |
| Poloviční středicí hrot | ne | |
| Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty | ne | |
| Použití | Broušení | |
| Norma | DIN 806 | |
| Druh produktu | Středicí hrot |
| Katalogové číslo | 323210 24/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197882622 | |
| Číslo výrobce | 323210 24/3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |