• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Souběžný středicí kužel, tupý, Největší ⌀ / Morse kužel: 200/5

Artiklové číslo: 323000 200/5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Největší ⌀ / Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hlavy 200 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky 75 stupeň
Největší průměr hrotu 200 mm
Tupý kužel na čelní straně ano
Nejmenší průměr hrotu 50 mm
Délka hlavy 136 mm
Upínač na straně stroje MK5
S odtlačovacím závitem ne
Se upínacími plochami ne
S hrotem z karbidu ne
S absorpcí nárazů ne
Obrobek hmotnost max. 2 000 kg
Maximální otáčky 1 800 min-1
Chyba maximální soustřednosti 0,01 mm
Poloviční středicí hrot ne
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ne
Použití Soustružení
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 323000 200/5
EAN / GTIN 4045197774798
Číslo výrobce 323000 200/5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Kužel je vpředu tupý.
  • Zvlášť silná konstrukce s předimenzovaným uložením.
  • Ložisko je opatřeno speciálním mazivem a nevyžaduje údržbu.
  • Středicí kužel a stopka jsou z vysoce kvalitního materiálu, celé kalené a jemně broušené.

 

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro obrábění dutých těles, trubek atd. Vhodné zejména při těžkém třískovém obrábění a současném požadavku na vysokou přesnost.