{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr hlavy | 150 mm | |
| Provedení středicího hrotu | Souběžně otočný | |
| Úhel špičky | 75 stupeň | |
| Největší průměr hrotu | 150 mm | |
| Tupý kužel na čelní straně | ano | |
| Nejmenší průměr hrotu | 50 mm | |
| Délka hlavy | 112 mm | |
| Upínač na straně stroje | MK5 | |
| S odtlačovacím závitem | ne | |
| Se upínacími plochami | ne | |
| S hrotem z karbidu | ne | |
| S absorpcí nárazů | ne | |
| Obrobek hmotnost max. | 1 900 kg | |
| Maximální otáčky | 2 800 min-1 | |
| Chyba maximální soustřednosti | 0,007 mm | |
| Poloviční středicí hrot | ne | |
| Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty | ne | |
| Použití | Soustružení | |
| Druh produktu | Středicí hrot |
| Katalogové číslo | 323000 150/5 | |
| EAN / GTIN | 4045197774781 | |
| Číslo výrobce | 323000 150/5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |