Otočný soustružnický hrot s nástavci, Morse kužel: 4

Artiklové číslo: 321335 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Průměr hlavy D 76 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 30 stupně; 60 stupně
Největší průměr hrotu D1 18 mm
Délka špičky L3 58 mm
Užitná délka L2 58 mm
S hrotem z karbidu ne
S absorpcí nárazů ne
Obrobek hmotnost max. 300 kg
Maximální otáčky 3 200 min-1
Chyba maximální soustřednosti 0,007 mm
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ano
Počet středicích hrotů 6 ks
Včetně úhlů hrotů 30 stupně; 60 stupně
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 321335 4
EAN / GTIN 4045197774491
Číslo výrobce 321335 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nástroj je kompletně kalený a broušený.
  • S vyměnitelnými vložkami.
  • Těleso a hrot jsou zápustkově kované a kalené.
  • Přesná valivá ložiska zaručují vysokou přesnost obvodové házivosti.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
  • Bezúdržbové díky trvalému mazání.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Díky 6 různým nástavcům vhodné zejména pro kusovou výrobu různých obrobků.

Rozsah dodávky:

1 soustružnický hrot č. 320659, po 1 kopírovacím důlčíku 60° / 30°, menší kuželový důlčík 60°, větší kuželový důlčík 60°, kužel 60°, dutý kužel 60°, dutý důlčík 60°.
Včetně systémového boxu s pěnovou vložkou.

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné vložky č. 320625 − 320631.